Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Ferragem para porta basculante Kinvaro L-80
Ferragem para porta basculante  Kinvaro L-80 - 1
Ferragem para porta basculante  Kinvaro L-80 - 2
Ferragem para porta basculante  Kinvaro L-80 - 3
Ferragem para porta basculante  Kinvaro L-80 - 4
Ferragem para porta basculante  Kinvaro L-80 - 5
Ferragem para porta basculante  Kinvaro L-80 - 6
Ferragem para porta basculante  Kinvaro L-80 - 7
Ferragem para porta basculante  Kinvaro L-80 - 8
Ferragem para porta basculante  Kinvaro L-80 - 9

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ferragem para porta basculante Kinvaro L-80

Com amortecimento integrado ajustável

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes
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
Movimento muito suave



A porta permanecerá segura em qualquer posição



Grande variedade de utilização para portas basculantes de vários materiais e pesos, como por exemplo madeira, vidro, MDF, com caixilhos de alumínio ou madeira



Instalação simples



Elevada estabilidade



Dimensão das portas:


  • Largura: 450-1200 mm

  • Altura: 350-600 mm


Material incluído:


  • 1 ferragem direita e esquerda

  • 1 tampa esquerda e direita em cinzento, semelhante a RAL 7045

  • 1 barra transversal de 1090 mm para cortar à medida

  • 2 anilhas

  • 2 placas de montagem

  • 1 molde em papel

  • 1 instruções de instalação

Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.