Ferragem para porta basculante Kinvaro T 76 Com amortecedor integrado ajustável
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferragem para porta basculante Kinvaro T 76 Com amortecedor integrado ajustável
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
- Não são necessárias dobradiças para móvel na base superior
- Instalação mais rápida
- Mantém a porta basculante aberta em qualquer posição
- É possível montar outros armários por cima
- Instalação fácil pela frente e sem ferramentas
- Ajuste tridimensional direto de frentes
- Sem necessidade de manutenção
Vasta gama de aplicação para portas basculantes grandes a extra grandes
- Largura da porta basculante: 550–1200 mm
- Altura da porta basculante: 400–600 mm
- Força da mola adequada para uma vasta gama de aplicações, desde portas basculantes pequenas e leves em madeira natural até modelos resistentes.
- Para portas basculantes de vários materiais e pesos, como por exemplo madeira, MDF, vidro, com uma grande variedade de ilhargas de alumínio ou madeira.
Excecionalmente fácil de abrir com um mecanismo de abertura com mola
- As portas basculantes são fáceis de abrir e fechar
- Menor esforço
Aviso
O peso da dobradiça inclui sempre o puxador
Área de aplicação
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!