Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sistema de calibração WOW! ACS Cars
Para calibrar sistemas de assistência ao condutor
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Sistema flexível e económico para calibrar sistemas de assistência ao condutor
- 100% em conformidade com o fabricante
- Expansível com placas de calibração de dupla face específicos da marca
- Alta cobertura de todas as marcas relevantes de veículos
- Ideal para oficinas independentes, empresas de reparação de para-brisas, oficinas bate-chapas e concessionários de pneus
- Operação por uma só pessoa
Material incluído:
- Suporte de placa de calibração com revestimento em pó, ajustável em altura e equilibrado por molas (1,0 m a 1,85 m) ou carrinho com rodas de manobra, pega e parafuso serrilhado
- Suporte para laser ajustável em altura e separável (0,27 m a 1,0 m com ajuste adicional preciso) com dois ponteiros laser montados
- Escala de medição para ajuste da altura do suporte da placa de calibração e do suporte para laser
- Duas abraçadeiras de quatro pontos com autocentragem (para jantes de 11 a 25")
- Caixa de metal, incluindo um laser de linha cruzada, duas fitas métricas, duas unidades de espelho/escala, quatro suportes de fita métrica
- Para calibração funcional, WOW! Software de diagnóstico, WOW! Sistema de diagnóstico (software incluído), WOW! Interface de diagnóstico LOOQER, placas de calibração específicas da marca e, se necessário, calhas de ajuste para placas de calibração.
- Recomendamos o pacote de software Expert Data – para acesso total a Power Repair e a outros destaques do software WOW!.
O WOW! Ferramenta para automóveis ACS com extensão da placa de calibração específica da marca. Utilizando as respetivas especificações do modelo do veículo do software de diagnóstico, alinhe e ajuste a ferramenta de calibração à frente do veículo. Após o alinhamento bem-sucedido da ferramenta, execute o processo de calibração com o software.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!