Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola para fole VC Pneumático
Abre o fole flexível sem esforço e uniformemente, permitindo a inserção simples do veio.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elimina a necessidade de lubrificação e as dificuldades associadas ao antigo método
- Adequada para foles flexíveis 15-115 mm
- Pressão máxima 8 bar (110 PSI)
- Ligação de 1/4" - 18 NPT
Garantia de 1 ano
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Antes de ligar a linha de ar à ferramenta do fole, coloque o fole de borracha flexível sobre os braços da ferramenta do fole (extremidade grande primeiro). Certifique-se de que
as extremidades dos braços estão salientes a partir da abertura superior do fole de borracha. Para instalar um fole numa junta interior, rode o fole para fora antes
fazendo-o deslizar sobre os braços da ferramenta de fole.
Ligue o tubo de ar ao conector de ar na extremidade do punho.
Quando utilizar a ferramenta de fole, para abrir um fole de borracha para CV, rode a ferramenta na direção oposta ao seu rosto e corpo.
Ative a colocação dos braços da ferramenta de fole premindo o botão mais (+) no punho, permitindo assim que o ar entre no dispositivo.
Quando os braços esticarem o fole o suficiente para passar sobre a junta, solte o botão mais (+) para evitar que os braços
abram ainda mais.
Manobre a ferramenta aberta e o fole sobre a extremidade do veio de acionamento até esta ficar no local necessário.
Para libertar a pressão de ar na ferramenta de fole, prima o botão menos (-) no lado inverso do punho. À medida que a pressão de ar é libertada
os braços fecham-se sobre o veio de acionamento. Mantenha as mãos afastadas de peças móveis.
Coloque uma mão no fole de borracha para o manter no devido lugar.
Por fim, retire completamente a ferramenta de fole.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!