Ferramenta de extração de pneus para veículos comerciais, modelo WE 4
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferramenta de extração de pneus para veículos comerciais, modelo WE 4
Ferramenta de extração portátil para remover jantes em alumínio ou aço que tenham ficado presas ao cubo da roda
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
- Adequado para a maioria dos tipos de pneus
- Aumenta a segurança no trabalho, uma vez que não é necessário utilizar ferramenta de impacto que podem causar danos ou ferimentos
- Universalmente aplicável a jantes de 17,5–19,5" e 22,5"
- Ferramenta de extração de ponte com regulação variável com duas correntes e ganchos de tração fáceis de utilizar
- Poupa bastante tempo. A ferramenta de extração de pneus apenas deve ser utilizada por um técnico
- Pode ser utilizado num grande número de veículos comerciais
Aviso
- Fornecido com uma extensão de 1/2" com 250 mm de comprimento, adequada para chaves de impacto, e um prato magnético para guardar os ganchos em segurança
- Também é necessária uma chave de impacto de 1/2"
Área de aplicação
Ideal para técnicos de manutenção e serviço, uma vez que pode ser utilizado diretamente no veículo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!