Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferramenta para montagem e desmontagem de válvulas de pneus
Preparada para colocação e extração de válvulas em jantes de pneus.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Cabeça basculante
Para agarrar válvulas de aço endurecido e borracha.
Apoio em borracha e nylon
Para não danificar o rebordo das jantes, especialmente as jantes de alumínio.
Dupla possibilidade de extração
Remoção da válvula por pressão de aperto ou por rosca.
Fácil, rápida e segura extração/ colocação
Graças ao ângulo de aplicação adequado para trabalhar corretamente sem danificar válvulas novas.
Prisão segura das válvulas
Pelo anel de fixação em aço endurecido e o tipo de articulação.
Uso universal
Especialmente adaptada para válvulas eletrónicas TPMS.
Ferramenta leve e resistente
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Colocar a ferramenta na válvula. Nas extrações, corte as válvulas previamente pela base. Escolha um ponto de apoio na jante e erga a barra suavemente. Nas operações de extração empurre a barra até extrair completamente a válvula. Nas operações de colocação da válvula somente até que a fenda da mesma seja ajustada no seu encaixe. Retirar a ferramenta da válvula sem desenroscar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!