Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fio de soldadura SG2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fio de soldadura SG2

Bobina de enrolamento fixa

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Para soldar aço carbono

  • Gás de blindagem: CO2, mistura ar-CO2 e mistura ar-O2 (EN ISO 14175)

  • Proporciona um melhor desempenho, evitando paragens devido a encravamento ou fio emaranhado

  • Especialmente adequado para máquina de soldar automática
Aviso

Classificações:


  • AWS A 5.18 ER 70S-6

  • EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1

  • EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1


Certificações:


TÜV 18687



Caraterísticas mecânicas G46 4 M21 3Si1:


  • Resistência à tração Rm 530–680 MPa

  • Limite de elasticidade Rs ≥ 460 MPa

  • Alongamento A5d ≥ 20,0%

  • Resiliência a -40 °C Kv ≥ 47 J


Caraterísticas mecânicas G42 2 C1 3Si1:


  • Resistência à tração Rm 500–640 MPa

  • Limite de elasticidade Rs ≥ 420 MPa

  • Alongamento A5d ≥ 20,0%

  • Resiliência a -20 °C Kv ≥ 47 J
Instruções

Classificações


  • EN ISO 14341-A : G 3Si1

  • AWS A5.18 : ER70S-6