Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita LED
Ilumina os cantos escuros onde a iluminação do veículo não chega
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Iluminação individual do interior do veículo, do local de trabalho e da prateleira
Também pode ser utilizada como iluminação de teto.
Instalação simples
Utilizando fitas autocolantes na parte traseira do módulo
Pode ser cortado à medida em intervalos de 50 mm (ver marcação)
Construção muito plana
Significa que não existem extremidades que interfiram
Branco luz do dia
Ângulo de emissão de luz: 120°
Fluxo luminoso por fita de aproximadamente 400 lúmenes
Durante a instalação, devem ser respeitadas as instruções de montagem do fabricante do veículo em questão!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!