Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita adesiva dupla face
Devido à excelente capacidade de aderência, a fita é indicada para a colagem de uma grande variedade de materiais, como madeira, metal, plástico, vidro, pedra, etc. Pode ser usada em ambientes interiores e exteriores.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente aderência
Devido à excelente capacidade de aderência, a fita é indicada para a colagem de uma grande variedade de materiais, como madeira, metal, plástico, vidro, pedra, etc.
Pode ser removida à mão
A fita aplica-se rápida e facilmente.
Resistente aos raios UV e à humidade
A fita adesiva pode ser utilizada tanto em interiores como em exteriores.
Resistente ao envelhecimento
Quando utilizada corretamente, a aderência da fita pode durar vários anos.
As superfícies a colar devem estar secas e sem pó, massa lubrificante e silicone. Para garantir uma boa aderência, a fita deve ser suficientemente premida contra o material a colar. Ótima resistência final após 24 horas. Efetue testes preliminares em superfícies sensíveis (por exemplo, PP, PE, borracha) e superfícies porosas (por exemplo, madeira, pedra). Nos casos em que vão ser colados plásticos com aditivos amaciadores, o amaciador pode alterar a camada de cola. Isto pode comprometer a resistência da cola.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Para colar madeira, metais, plásticos, papel, feltro e cartão em várias áreas, por exemplo:
- Colagem de frisos de madeira na montagem de janelas
- Colagem de revestimentos de fachadas
- Colagem em camiões e autocaravanas
- Reforços na construção em madeira
- Fixação de suportes e calhas para cabos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!