Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita de vedação adesiva EURASOL®
Fita adesiva extremamente adesiva e versátil para a colagem à prova de ar e vento das telas de revestimento do telhado, barreiras de vapor e telas de barreira de vapor, e para a colagem hermética de junções de painéis OSB.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Resistência testada ao envelhecimento
- Segurança máxima com testes Blower-Door
- Protege contra a humidade e o crescimento de bolor no isolamento
- Excelente aderência inicial e final
- Aplicação rápida, fácil e segura
- O material de base Flexible adapta-se muito bem à penetração
- Sem solvente
- Certificado para resistência ao envelhecimento térmico e à humidade pela Universidade de Kassel
- Homologação hermética pelo Instituto Fraunhofer de engenharia de edifícios em Estugarda, baseada nas normas DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
A superfície de aplicação deve estar seca e isenta de gorduras, aparas e pó. Certifique-se de que não existe acumulação de água estagnada nas áreas coladas.
- Certificado para resistência ao envelhecimento térmico e à humidade pela Universidade de Kassel
- Homologação hermética pelo Instituto Fraunhofer de engenharia de edifícios em Estugarda, baseada nas normas DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de armazenamento e utilização, não podemos garantir o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Adequada para utilização no interior e exterior (Resistência a raios UV: 3 meses)
- Colagem permanente de películas protetoras do tejadilho, barreiras de vapor e telas de barreira de vapor
- Colagem de secções sobrepostas destas películas, e ligações e aberturas, por exemplo, em madeira (≤ 20% de teor de humidade da madeira), metal e plástico rígido
- Aderência hermética de placas OSB
A EURASOL é ideal para colar telas de barreiras de vapor Wütop à base de PP, barreiras de vapor Wütop e películas protetoras de telhado Wütop, tendo sido testada nestas películas. Por este motivo, recomendamos a utilização destas películas Wütop para obter os melhores resultados com o sistema de vedação de ar da Würth.
Cole a EURASOL na costura de sobreposição removendo apenas alguns centímetros do papel de cobertura. Ao remover o papel de cobertura, a fita adesiva é colada ao longo de todo o comprimento da costura de sobreposição, pressionando-a. Certifique-se de que existe pressão de contacto suficiente. Após a aderência, corte a fita adesiva com uma faca. Não sujeite a fita colada a tensões a longo prazo.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!