Fita de tecido não revestido com elevada resistência ao rasgo
A fita é particularmente resistente a rasgões e, assim, indicada para reforçar e proteger diversos objetos.
Adequada para uma gama de aplicações em interior e exterior
- À prova de intempéries, à prova de água e resistente ao envelhecimento
- Flexível, resistente à abrasão e perfurável
- Suave e maleável
- Adapta-se às superfícies sem enrugar
Material de borracha extremamente aderente
Excelente aderência, mesmo em superfícies irregulares, rugosas e fibrosas.
Pode ser etiquetada
A fita é ideal para marcação.
Pode ser rasgada à mão
Pode ser facilmente rasgada à mão com extremidades precisas e retas nas direções longitudinal e transversal.
Aspetos sustentáveis
87% de teor de carbono de base biológica no produto total (testado em conformidade com a norma EN 16640)
Classificação de acordo com a norma FMVSS 302: SE/NBR (autoextinguível/sem taxa de combustão em conformidade com a norma FMVSS 302, testado como um material composto com um material não inflamável).
A fita adesiva em tecido não é resistente aos raios UV e, por isso, não deve estar exposta à luz solar direta.
As superfícies a colar devem estar secas e sem pó, massa lubrificante e silicone.
Para garantir uma boa aderência, a fita deve ser suficientemente premida contra o material a colar.
Classificação de acordo com a norma FMVSS 302: SE/NBR (autoextinguível/sem taxa de combustão em conformidade com a norma FMVSS 302, testado como um material composto com um material não inflamável).
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para utilização universal e versátil, por exemplo:
- Reforço e proteção das extremidades
- Cobertura de objetos com arestas afiadas (segurança no trabalho)
- Agrupamento de faixas, hastes e cabos
- Marcação, agrupamento, reforço, atadura e fixação de cabos
- Vedação de furos, aberturas, ranhuras, condutas de ventilação
- Vedação de latas de película, caixas de distribuição e fecho de folgas
- Vedação e marcação manual e mecânica de embalagens de expedição pesadas, baldes, mangas e latas
- Reforço de capas de livros
As superfícies a colar devem estar totalmente secas, resistentes e sem pó, gordura e óleo. Não utilize em superfícies desgastadas ou danificadas. Para garantir uma boa aderência, a fita deve ser pressionada sobre o material a colar com um rolo de pressão ou uma ferramenta semelhante.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!