Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fita de vedação para vidros Fita flexível ativa B/SK

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fita de vedação para vidros Fita flexível ativa B/SK

Butilo/autocolante. Fita vedante para para-brisas com membrana de secagem ativa especial para juntas vedantes interiores e exteriores.
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
O valor Sd variável da membrana permite uma secagem muito boa da junta, cientificamente comprovado pelo Instituto Fraunhofer da Alemanha


  • Reduz o risco de provocar danos ao edifício provocados por humidade e bolor

  • Aumenta a eficiência do material de isolamento


Gama de aplicações extremamente vasta


  • A fita pode ser utilizada na vedação em interiores e exteriores

  • Graças à dupla face aderente, a fita pode ser colada do mesmo lado ou por trás

  • Armazenamento simples devido à diversidade reduzida de peças


Adequada para instalações de qualidade controlada em conformidade com os requisitos da RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Associação de qualidade RAL para janelas e portas).


Graças ao valor Sd variável, o vedante cumpre o princípio de “interior mais apertado do que exterior”



Estuque facilmente aplicável sobre o lado grosso revestido a lã

Aviso

Deve ser mantido um comprimento adicional de 2–5 cm na área de canto, dependendo da largura da junta. Deve ser integrada uma argola para deslocação. A colagem de perímetro para elementos ao nível do pavimento com fita de vedação para exterior EPDM deve ser realizada com cola para fita de vedação EPDM.



A fita flexível ativa pode ser combinada com:


  • Interior: Fita flexível ativa/exterior: VKP Plus

  • Interior: Silicone neutra Perfect/exterior: Fita flexível ativa

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.