Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita adesiva americana
A fita é adequada para muitas aplicações diferentes, tais como marcação, agrupamento e fixação de cabos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- A cola de borracha forte proporciona uma excelente aderência, mesmo em superfícies ásperas e fibrosas
- O revestimento de plástico da fita é estanque, impermeável ao vapor, resistente à humidade e fácil de etiquetar
- A fita pode ser rasgada à mão e permite uma aplicação rápida e simples
A fita adesiva universal não é resistente aos raios UV e, por isso, não deve estar exposta à luz solar direta. As superfícies a colar devem estar secas e sem pó, massa lubrificante e silicone. Para garantir uma boa aderência, a fita tem de ser pressionada sobre o material a ligar com força suficiente
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Adequada para solucionar vários problemas de aplicação, por exemplo:
- Rotulagem, embalamento e fixação de cabos
- Selagem e identificação de caixas de cartão
- Cobertura de objetos com cantos afiados e reforço de cantos de tapetes
- Marcação de pavimentos
- Vedação de juntas
- Vedação de condutas de ventilação
- Cobertura de furos, fendas e aberturas
A fita só pode ser usada durante um curto período no exterior
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!