Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tela Auto Adesiva ROLTEX
Tela asfáltica autoadesiva de betume elastómero SBS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Impermeabilização total a água e vapor
- Facilidade e rapidez de instalação
- Aplicação à temperatura ambiente
- Total flexibilidade para uma perfeita moldagem ao suporte
- Resistência aos raios UV e às intempéries, tanto a baixas como a altas temperaturas
- Aderência perfeita sobre os mais diversos materiais, como telha, betão, fibrocimento, metal. etc.
Não aplique tinta à base de solvente sobre o Roltex.
Utilização em todos os tipos de selagens, produzindo a eliminação imediata da humidade em remates de chaminés, tubos, elementos emergentes, fissuras, tubos de queda, clarabóias entre outros.
As superfícies devem estar limpas, secas, desengorduradas, sem pó e aderentes. Em superfícies porosas como betão, argamassa, tijolos, pedra, madeira em bruto, entre outras, recomendamos a aplicação de um primário. Corte a fita com o tamanho desejado, máximo 5 m. Remova a película de proteção antiaderente. Aplique o produto no substrato exercendo pressão com a ajuda de um bloco de madeira ou rolo. Deixe uma sobreposição de 5 cm ao longo da largura e 10 cm ao longo do comprimento.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!