Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita betuminosa para laminação
Fita de vedação à base de betume, autocolante e de processamento a frio
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente aderência
Pode ser utilizada na maioria das superfícies absorventes e não absorventes do setor da construção, por exemplo, asfalto, alvenaria, betão, fibra de cimento, cerâmica, metal, vidro, etc.
Excelente resistência aos raios UV, às condições meteorológicas e à água
A fita betuminosa também pode ser utilizada em exteriores e resiste à chuva e a quaisquer outras influências meteorológicas (não adequada para utilização debaixo de água).
Composto de betume protegido por película de PE com silicone
O composto betuminoso está protegido contra pó e sujidade até à aplicação. Impede que a força aderente seja afetada.
Compatível com vidro acrílico e Macrolon
A fita betuminosa pode ser utilizada com segurança em formação de fissuras de tensão na construção de estufas.
A fita betuminosa não é adequada para utilização em superfícies sobre as quais se pode caminhar ou conduzir!
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
A fita betuminosa adere e veda de forma fiável metal, plástico, substratos monolíticos, madeira e vidro. É particularmente adequada para vedar juntas e fissuras, caleiras, tubos de descarga, coberturas, telhados de vidro e estufas, estruturas de aço, revestimentos de telhado, beirais e larós. As aplicações típicas são a vedação de luzes de teto abobadado, caixilhos de janelas, estufas, quaisquer outros componentes em plástico ou vidro e alojamentos das rodas na construção de caravanas. Para vedação impermeável de ligações de parede, pavimento e telhado.
As superfícies devem estar secas, ter capacidade de carga, ser resistentes ao desgaste, não ter gordura nem pó e não devem estar congeladas. A temperatura da superfície não pode descer abaixo de +5 °C. Com temperaturas inferiores, a superfície a processar tem de ser pré-aquecida com um queimador a gás ou um dispositivo de ar quente tomando as precauções de segurança aplicáveis. As superfícies absorventes e não absorventes devem ser pré-tratadas com primário Würth para betume/butilo (art. n.º 0892 875) para obter uma aderência ideal.
Ao ligar várias tiras, a sobreposição deve ser de, pelo menos, 50 mm. Para garantir uma aderência adequada, a fita deve ser pressionada sobre o material de base e alisada com um rolo de pressão (art. n.º 0693 011 756) ou uma ferramenta semelhante. Evite a formação de cavidades (bolhas).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!