Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita betuminosa com laminação em alumínio
Fita de vedação à base de betume, autocolante e de processamento a frio para uma vedação fiável de juntas, calhas, tampas, telhados de vidro, estruturas de aço, revestimentos de telhado, beirais e larós.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente aderência
Pode ser utilizada na maioria das superfícies absorventes e não absorventes do setor da construção, por exemplo, asfalto, alvenaria, betão, fibra de cimento, cerâmica, metal, vidro, etc.
Boa resistência aos raios UV, às intempéries e à água
- A folha de alumínio é tratada à superfície e resistente aos raios UV, tendo, por conseguinte, uma boa estabilidade mecânica
- A fita betuminosa também pode ser utilizada no exterior visto que é resiste à chuva e a quaisquer outras influências meteorológicas (não adequada para utilização debaixo de água).
Composto de betume protegido por película PE com silicone
O composto de betume está protegido contra pó e sujidade até à aplicação. Impede que a força adesiva seja afetada.
Compatível com vidro acrílico e policarbonato
A fita betuminosa pode ser utilizada com segurança em formação de fissuras de tensão na construção de estufas.
A fita betuminosa não é adequada para utilização em superfícies sobre as quais se pode caminhar ou conduzir!
Evite o contacto com colas e vedantes de PU!
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
A fita betuminosa adere e veda de forma fiável metal, plástico, substratos monolíticos, madeira e vidro. É particularmente adequada para vedar juntas e fissuras, caleiras, tubos de descarga, coberturas, telhados de vidro e estufas, estruturas de aço, revestimentos de telhado, beirais e larós. As aplicações típicas são a vedação de luzes de teto abobadado, caixilhos de janelas, estufas, quaisquer outros componentes em plástico ou vidro assim como cavas das rodas na construção de caravanas. Para vedação impermeável de ligações de parede, pavimento e telhado.
As superfícies devem estar secas, ter capacidade de sustentação de carga, ser resistentes ao desgaste, não ter gordura nem pó e não devem estar congeladas. A temperatura da superfície não pode ser inferior a +5 °C. Com temperaturas baixas, a superfície a processar tem de ser pré-aquecida com um maçarico ou uma pistola de ar quente, respeitando as precauções de segurança aplicáveis. As superfícies absorventes e não absorventes devem ser pré-tratadas com primário Würth para betume/butilo (Art.-Nr. 0892 875) para obter uma ótima aderência.
Ao ligar várias tiras, a sobreposição deve ser de, pelo menos, 50 mm. Para garantir uma aderência adequada, a fita deve ser pressionada sobre o material de base e alisada com um rolo de pressão (Art.-Nr. 0693 011 756) ou uma ferramenta semelhante. Evite a formação de cavidades (bolhas).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!