Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita de cor para linhas finas em PVC
Fita adesiva altamente resistente à temperatura com excelente aderência a uma variedade de superfícies
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Adere durante pelo menos uma hora a uma temperatura de 150 °C.
- Perfeita para contornos
- Permanece no devido lugar durante o tempo necessário
- Não deixa resíduos quando removida
- Aplicações em que são utilizadas várias cores de tinta
- Ideal para reparar a pintura em veículos
Temperatura ideal de aplicação de cerca de +15 °C a 30 °C. Não recomendada para utilização no exterior.
Antes de aplicar o produto, as superfícies devem estar limpas, secas e isentas de pó, gordura, óleo e outros contaminantes.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!