Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita de transferência de dupla face
Fita adesiva de dupla face transferível, ideal para posicionar peças no processo de instalação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Película universal de dupla face transferível
- Resistente até 180 °C
- A película de dupla face transferível é versátil devido ao respetivo formato adaptável e pode ser utilizada rápida e facilmente
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não assumimos qualquer responsabilidade pelo resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais.
Película universal de dupla face transferível, ideal para posicionar peças no processo de instalação.
Especialmente desenvolvida para voltar a fixar logótipos e emblemas de todos os tipos de veículos, sendo também ideal para posicionar peças antes da fixação final.
Retire o emblema da viatura e os resíduos de cola do verso do emblema. Limpe as superfícies a colar com um produto de limpeza sem silicone (Fig. 1).
Retire a película protetora e coloque tiras de fita de transferência numa superfície lisa com a superfície adesiva virada para cima. Posicione o emblema sobre a superfície adesiva e pressione-o uniformemente (Fig. 2).
Em seguida, retire o emblema da tira (Fig. 3).
Posicione-o na viatura e pressione-o uniformemente (Fig. 4).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!