As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita de montagem Forte
Fita adesiva universal de dupla face para utilização no interior e no exterior
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Força aderente extremamente elevada e duradoura
Por metro de aplicação, suporta até:
- 8 kg/25 mm de largura
- 6 kg/19 mm de largura
- 4 kg/12 mm de largura
Possibilidade de ligações invisíveis
- Design ideal sem orifícios, parafusos, rebites, etc. pouco apelativos
- O material não é enfraquecido pela perfuração, rebitagem, etc.
2 em 1: ligação e vedação num só passo
- Ligação imediata e sem esforço
- Proporciona vibração e efeito de absorção de choques
- Evita a formação de ferrugem
Muito boa resistência à humidade e a raios UV para possível utilização no exterior ou em salas húmidas.
Familiarize-se com os regulamentos de construção aplicáveis, os quais podem variar de região para região, antes de utilizar as soluções de aderência apresentadas e, além disso, respeite-as durante a conceção e execução da sua aplicação. Recomendamos que utilize sempre medidas de segurança mecânicas para operações de colagem a uma altura superior a 1,80 m.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
A fita de montagem Forte é utilizada para ligar materiais semelhantes e diferentes, tais como metais não revestidos (por exemplo, aço ou alumínio sem camada de óxido), madeira compacta e dura*, vidro, termoplásticos (ABS, policarbonato, PMMA, PVC rígido, etc.). É adequada para superfícies lisas e texturadas, suficientemente sólidas. Em comparação com outros sistemas de ligação, caracteriza-se pela sua capacidade de processamento rápida e eficiente.
Não é recomendada para utilização em materiais de baixa energia como PE, PP, PTFE, revestimentos em pó, Teflon® ou superfícies de difícil colagem, como, por exemplo, PA, borracha sintética, silicone, PVC macio, EPDM, etc. A aderência pode ser prejudicada em superfícies pintadas.
* Cuidado ao utilizar com madeira, pois os compostos constituintes podem influenciar o nível de força aderente
Auto/Cargo:
Sensores, colagem de painéis de cobertura de todos os tipos, como, por exemplo, refletores, espelhos, perfis decorativos, tejadilhos, para-choques, etc.
Serviços de construção/metal:
Colagem de calhas para cabos, montagem de sinalética, elementos de vidro, puxadores, acabamentos de metal e suportes para portas e elevadores, peças de plástico para reclames publicitários em néon.
Com luzes de teto, estufas, etc., considere as várias propriedades de expansão térmica dos materiais específicos em uso.
Canalização:
Espelhos, suportes, elementos decorativos, sistemas doseadores, etc.
Construção/madeira:
Perfis metálicos em fachadas, peças de vidro e plástico para luzes de teto e estufas, barras de janelas e portas, etc.
Apenas conseguirá obter a máxima aderência em condições de processamento ideais. A fita de montagem Forte de dupla face adere à maioria das superfícies mais suaves ou ligeiramente texturizadas e suficientemente sólidas, onde é mantida uma temperatura de processamento superior a 10 °C. Lixar levemente pode melhorar a força aderente. Quaisquer camadas de óxido nos metais também têm de ser removidas. Remova sempre cuidadosamente qualquer pó antes de colar. Não utilize ar comprimido que contenha óleo. Consulte também a folha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!