Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fita de montagem Forte
Fita de montagem Forte - 1
Fita de montagem Forte - 2
Fita de montagem Forte - 3
Fita de montagem Forte - 4
Fita de montagem Forte - 5
Fita de montagem Forte - 6
Fita de montagem Forte - 7

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fita de montagem Forte

Fita adesiva universal de dupla face para utilização no interior e no exterior

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Força aderente extremamente elevada e duradoura


Por metro de aplicação, suporta até:


  • 8 kg/25 mm de largura

  • 6 kg/19 mm de largura

  • 4 kg/12 mm de largura


Possibilidade de ligações invisíveis


  • Design ideal sem orifícios, parafusos, rebites, etc. pouco apelativos

  • O material não é enfraquecido pela perfuração, rebitagem, etc.


2 em 1: ligação e vedação num só passo


  • Ligação imediata e sem esforço

  • Proporciona vibração e efeito de absorção de choques

  • Evita a formação de ferrugem


Muito boa resistência à humidade e a raios UV para possível utilização no exterior ou em salas húmidas.

Aviso

Não recomendada para utilização em materiais de energia reduzida, como superfícies de PE ou PP e pouco colantes, como, por exemplo, PA, borracha, silicone, PVC macio, EPDM ou alumínio com revestimento de pó. A aderência pode ser prejudicada em superfícies pintadas. A força aderente final é alcançada após cerca de 48 horas à temperatura ambiente.



Familiarize-se com os regulamentos de construção aplicáveis, os quais podem variar de região para região, antes de utilizar as soluções de aderência apresentadas e, além disso, assegure-se de que os respeita durante a conceção e execução da sua aplicação. Recomendamos que use sempre uma proteção mecânica para operações de colagem a uma altura superior a 1,80 m.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!