As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita de vedação universal para janelas Euraseal U-200
Autocolante. Fita de vedação autocolante para janelas com membrana especial de secagem ativa para vedação de juntas interiores e exteriores.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Valor variável Sd da membrana assegura uma secagem muito boa da junta, comprovado cientificamente pelo Instituto Fraunhofer da Alemanha
- Reduz o risco de danos estruturais provocados pela humidade e fungos
- Aumenta a eficiência do material de isolamento
Gama de aplicações extremamente vasta
- A fita de vedação pode ser aplicada no interior e exterior
- Armazenamento simplificado através de redução da diversidade de peças
Adequada para instalações de qualidade certificada conforme os requisitos do Instituto Alemão RAL para garantia da qualidade de janelas e portas
Graças ao valor variável Sd, a vedação respeita o princípio "interior mais denso do que o exterior"
Muito fácil de aplicar sobre o lado áspero
Montagem segura, mesmo em superfícies ligeiramente irregulares com adesivo Flexband/Plus
Deve ser mantido um comprimento adicional de 2–5 cm nos cantos, dependendo da largura da junta. Deve ser integrado um laço de movimento. A colagem das juntas dos elementos junto ao chão, isolados com a fita de vedação exterior EPDM, deve ser realizada com cola para fita de vedação EPDM (Art.-Nr. 0893700150).
A fita de vedação universal Euraseal U-200 para janelas pode ser combinada:
- Interior: Fita de vedação universal Euraseal U-200/exterior: VKP Plus
- Interior: Silicone neutral Perfect/exterior: Fita de vedação universal Euraseal U-200
Sistemas de vedação de acordo com o programa de certificação do instituto IFT QM360: 2014, Reg. nr. 188 7050098
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Vedação de juntas de janelas e juntas de união de fachadas metálicas e estufas
Pré-limpeza
Limpar as sujidades da superfície
Instalação na janela:
Aplicar a superfície autocolante da fita flexível na parte de trás do caixilho da janela e pressionar firmemente com o rolo de pressão. Montar a janela e encher com espuma PURLOGIC.
Instalação em alvenaria:
Fixar a película de butilo na parede e pressionar bem com o rolo de pressão.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!