Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita isoladora autovulcanizante
Permite que diferentes materiais sejam vedados à prova de água e de forma impermeável ao vapor de água. Adequado para utilização em vários setores, como as indústrias automóvel e de eletricidade.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevada resistência dielétrica
A fita é ideal para o isolamento de cabos e instalações elétricas.
Excelente compatibilidade com PE, PVC, butilo, neopreno, etc.
Pode ser utilizada em diferentes áreas, por exemplo, no ramo automóvel e elétrico
Grau elevado de elasticidade
A fita molda-se perfeitamente ao material base.
- As superfícies a isolar devem estar secas e sem pó e massa lubrificante.
- Para obter uma aderência perfeita e um isolamento impermeável à água, enrole firmemente a fita em torno do material a isolar e depois sobreponha.
- A fita autovulcanizante é apenas resistente aos raios UV em determinados casos, logo deverá ser protegida da luz solar direta.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
- Veda tubos e mangueiras
- Vedação de emergência de mangueiras de gasolina e de radiadores
- Isola fios e cabos elétricos
- Para aplicar em áreas onde já não é possível utilizar tubos termoretráteis
- Agrupamento de cabos
Retire a película de PVC e estique a fita
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!