Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fita isoladora elétrica
Fita isoladora elétrica - 1
Fita isoladora elétrica - 2
Fita isoladora elétrica - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fita isoladora elétrica

Isolamento seguro e classificação durante a instalação elétrica

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Teste VDE, de acordo com a norma DIN EN 60454-3-1 Tipo 5


  • Seguro graças às propriedades testadas

  • Até 40 kV/mm de resistência dielétrica

  • Retardador de chama


Utilização fácil e segura


  • Resistente à rotura e ao envelhecimento

  • Alta flexibilidade e grande força aderente


Propriedades de material duradouras, mesmo com temperaturas variáveis



Altamente resistente a ácidos e soluções alcalinas diluídos

Aviso

Proteja a fita da exposição à luz solar direta.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.