As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita métrica fabricado em aço
Fita métrica com revestimento especial da fita para um nível elevado de resistência ao desgaste e longa vida útil
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- O reforço plástico impede a extremidade da fita de dobrar ou ficar riscada
- A fita métrica tem uma extremidade de uso duplo que pode ser usada com um prego ou fixada na extremidade da peça de trabalho
- Classe de precisão 2 da CE
Ideal para medições até 30 ou 50 m (consoante o modelo) na construção, em estaleiros de obras, no setor do comércio, na indústria e na manufatura, na topografia, na jardinagem e paisagismo ou no setor dos transportes.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!