Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fita butílica com laminação em alumínio
Fita butílica com laminação em alumínio - 1
Fita butílica com laminação em alumínio - 2
Fita butílica com laminação em alumínio - 3
Fita butílica com laminação em alumínio - 4
Fita butílica com laminação em alumínio - 5
Fita butílica com laminação em alumínio - 6

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fita butílica com laminação em alumínio

Fita autocolante de vedação e montagem à base de borracha butílica com revestimento de alumínio permanentemente fixo. Resistente a intempéries e ligações a todos os substratos existentes no setor da construção.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Boa resistência aos raios UV, às intempéries e à água


  • A fita butílica também pode ser utilizada em exteriores e resiste à chuva e a quaisquer outras influências meteorológicas (não adequada para utilização debaixo de água).

  • Não corrosivo


Excelente aderência a substratos absorventes e não absorventes.


Pode ser utilizada em todos os substratos presentes no setor da construção como, por exemplo, aço, alumínio, vidro, plástico, madeira, betão, alvenaria, betume, etc.



As fitas butílicas são autofundentes


A fita fica totalmente funcional imediatamente após a aplicação, e está em conformidade com todos os requisitos de propriedades.



Impermeável à difusão de vapor


A fita butílica proporciona uma vedação estanque e impede a penetração de humidade na construção.



Sem efeito bimetálico


Compatível com betume


Isolamento acústico


Fácil de aplicar


Inodoro


Sem solventes nem betume

Prova de desempenho
  • Em conformidade com as fichas de dados técnicos da norma IVD n.º 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibilidade com betume de acordo com a norma DIN EN 1548


Em conformidade com os requisitos de COV de acordo com:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Esquema AgBB

  • Classe A+ de COV francesa e "Regulamento KMR"
Aviso
  • Deve evitar-se o aparafusamento/a penetração da fita butílica

  • O butilo não pode ser fixado mecanicamente!
Área de aplicação
  • Em conformidade com as fichas de dados técnicos da norma IVD n.º 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibilidade com betume de acordo com a norma DIN EN 1548


Em conformidade com os requisitos de COV de acordo com:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Esquema AgBB

  • Classe A+ de COV francesa e "Regulamento KMR"

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos.