Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fita butílica com laminação em alumínio
Fita butílica com laminação em alumínio - 1
Fita butílica com laminação em alumínio - 2
Fita butílica com laminação em alumínio - 3
Fita butílica com laminação em alumínio - 4
Fita butílica com laminação em alumínio - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fita butílica com laminação em alumínio

Fita autocolante de vedação e montagem à base de borracha butílica com revestimento de alumínio permanentemente fixo. Resistente a intempéries e ligações a todos os substratos existentes no setor da construção.
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
Excelente resistência aos raios UV, às condições meteorológicas e à água


  • A fita butílica também pode ser utilizada em exteriores e resiste à chuva e a quaisquer outras influências meteorológicas (não adequada para utilização debaixo de água).

  • Não corrosiva


Elevada aderência a superfícies absorventes e não absorventes


Pode ser utilizada em todas as superfícies no setor da construção como, por exemplo, aço, alumínio, vidro, plástico, madeira, betão, alvenaria, betume, etc.



As fitas butílicas são autofundentes


A fita fica totalmente funcional imediatamente após a aplicação, e está em conformidade com todos os requisitos de propriedades.



Impermeável à difusão de vapor


A fita butílica proporciona uma vedação estanque e impede a penetração de humidade na construção.



  • Sem efeito bimetálico

  • Compatível com betume

  • Reduz o ruído

  • Simples de aplicar

  • Inodora

  • Sem solventes nem betume
Aviso
  • Deve evitar-se o aparafusamento/a penetração da fita butílica

  • O butilo não pode ser fixado mecanicamente!
  • Em conformidade com as fichas de dados técnicos da norma IVD n.º 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibilidade com betume de acordo com a norma DIN EN 1548


Em conformidade com os requisitos de COV de acordo com:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Esquema AgBB

  • Classe A+ de COV francesa e "Regulamento KMR"

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos.