Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita com aderência de pressão
Removível para fixação de vários tipos de objetos, como sensor de portagens, acessórios para telemóveis, revestimentos, carpetes, painéis, protetores, sinais, caixas de primeiros socorros
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Cola de acrílico
Excelente aderência a metal, plástico, vidro, tinta, madeira, pedra
Sistema de colagem em forma de cogumelo
A peça fêmea não é necessária, uma vez que adere a si própria (botão de pressão)
Resistência a temperaturas elevadas
Diversas utilizações diferentes
Espessura de aderência – 5,9 mm (duas tiras juntas incluindo a cola) após aplicação
Antes de utilizar, verifique a compatibilidade da área a colar
Automóveis, casa, escritório, indústria, reparações, etc.
As superfícies em que a fita irá aderir não devem ter massa lubrificante, poeira, partículas soltas e humidade. A temperatura de aplicação não deve ser inferior a 20 °C. Remova o revestimento da parte adesiva e cole a fita na superfície fazendo pressão. Para obter a máxima aderência, deve aplicar uma pressão constante durante alguns minutos, não colocando qualquer carga sobre a fita durante cerca de 2 horas. A aderência pode ser melhorada aquecendo as secções a 60–80 °C durante cerca de 2 minutos. Posteriormente, junte as duas secções a aderir fazendo pressão. Para dividir as duas secções, separe uma secção e levante uma parte do fecho de um dos lados
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!