Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fixação entre madre e caibro universal
Fixação entre madre e caibro universal - 1
Fixação entre madre e caibro universal - 2
Fixação entre madre e caibro universal - 3
Fixação entre madre e caibro universal - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fixação entre madre e caibro universal

Fixação tênsil de interceções de madeiras em áreas ocultas (p. ex., reforço de caibros, suspensão de tirantes)

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
  • As forças horizontais podem ser absorvidas

  • Devem ser utilizados 2 ou 4 conectores entre madre e caibro por junta, dependendo da carga

  • Os dois conectores entre madre e caibro por junta devem ser dispostos diagonalmente em posições opostas, para assegurar a aplicação de carga central

  • Universal, ou seja, aplicação na esquerda ou direita

  • Chapa de metal galvanizada a quente de ambos os lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm]), espessura de 2,0 mm, em conformidade com a norma EN 10346:2009

  • Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Prova de desempenho

Aprovação técnica europeia ETA-14/0105

Aviso

Quando necessário, a carga transversal das madeiras ligadas deve ser observada e verificada. É possível adicionar um reforço transversal através de parafusos de rosca completa ASSY plus FT.

Área de aplicação

Aprovação técnica europeia ETA-14/0105