Fixador de escadas
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fixador de escadas
5 vezes mais rápido do que fixadores de escadas convencionais
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
- Adequado para um máximo de 4 secções de escadas encaixadas
- Testado com teste de colisão de 20 g (ECE 17.07)
- Teste de vida útil superior a 10 000 ciclos (UKAS ISO 17025)
- Material: plástico, gancho de suporte em aço inox, oferece uma ótima proteção anticorrosiva
- Largura máxima da barra transversal: 55 mm
- Material incluído: 1 par
Aviso
Fechaduras que não utilizam a mesma chave
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!