Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fixador rápido VARIFIX® para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Instalação rápida e economizadora de tempo através de rotação de 90°
- Ligação efetiva e de fricção entre a calha de montagem e os acessórios
- Pode ser montado por uma pessoa, uma vez que não é necessário segurá-lo no lugar
- Todas as construções possíveis utilizando os respetivos acessórios
Com certificação Cradle to Cradle®
- Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias perigosas
- Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Para todas as calhas de perfil 41
Consulte as instruções de instalação separadas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!