Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de fixação W-FAZ/A4
Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado.. Aço inox A4
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Cargas elevadas e distâncias reduzidas ao eixo e ao bordo
- Capacidade de carga imediata - sem tempos de espera
- Fixação de atravessamento rápida
- Bucha expansível com controlo do binário em aço inox A4
Profundidade efetiva de fixação reduzida
- Menor esforço de perfuração e mais rápido
- Aplicação flexível
- Aprovação ETA-99/0011 para fixações individuais, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2 (M8-M20)
- Resistência ao fogo (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-99/0011)
- Aprovação ETA-99/0011 para fixações individuais, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2 (M8-M20)
- Resistência ao fogo (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-99/0011)
Fixação individual com aprovação
- Betão normal C20/25 a C50/60 (betão não fissurado e fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2)
- Para a fixação de, por exemplo, estruturas metálicas, perfis de metal, suportes, condutas de cabos, tubos, calhas, estruturas de madeira, vigas de telhado, etc.
Fixação individual sem aprovação
Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão
A W-FAZ/A4 (aço inox A4) pode ser utilizada em áreas interiores secas, exteriores (incluindo em atmosferas industriais e perto do mar) ou divisões húmidas, desde que não existam condições particularmente agressivas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!