Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha de fixação W-FAZ/A4
Bucha de fixação W-FAZ/A4 - 1
Bucha de fixação W-FAZ/A4 - 2
Bucha de fixação W-FAZ/A4 - 3
Bucha de fixação W-FAZ/A4 - 4
Bucha de fixação W-FAZ/A4 - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de fixação W-FAZ/A4

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado.. Aço inox A4

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes
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
  • Cargas elevadas e distâncias reduzidas ao eixo e ao bordo

  • Capacidade de carga imediata - sem tempos de espera

  • Fixação de atravessamento rápida

  • Bucha expansível com controlo do binário em aço inox A4


Profundidade efetiva de fixação reduzida


  • Menor esforço de perfuração e mais rápido

  • Aplicação flexível
Prova de desempenho
  • Aprovação ETA-99/0011 para fixações individuais, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2 (M8-M20)

  • Resistência ao fogo (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-99/0011)
Área de aplicação
  • Aprovação ETA-99/0011 para fixações individuais, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2 (M8-M20)

  • Resistência ao fogo (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-99/0011)