Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Luminária industrial Highbay, estreita, premium
Luminária industrial Highbay, estreita, premium - 1
Luminária industrial Highbay, estreita, premium - 2
Luminária industrial Highbay, estreita, premium - 3
Luminária industrial Highbay, estreita, premium - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Luminária industrial Highbay, estreita, premium

Adequada para substituição de elementos de iluminação de halogéneo metálico convencionais em fábricas, escritórios e armazéns.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Caraterísticas


  • Suporte: Alumínio fundido

  • Difusor: Em vidro temperado

  • Fonte de alimentação: 100–240 V AC, 50/60 Hz

  • Temperatura de trabalho: -40 °C a +55 °C

  • LED: Lumileds 3030 2D

  • Controlador: Inventronics EUG (200 W) e Tridonic LCI (repouso)

  • CRI – índice de reprodução de cores: > 80

  • Ângulo de radiação: 115°

  • Branco frio: 5000 K

  • Proteção contra intrusão: IP65

  • Grau de resistência a choques: IK07

  • Fator de potência: PF > 0,98

  • Elipse MacAdam SDCM = 3

  • Interior

  • Ciclos de comutação: > 100 000

  • 5 anos de garantia, válida a partir da data de compra (consulte o documento "Termos e condições da garantia de LED")


Vantagens


Substituição das lâmpadas de halogéneo metálico (consoante as condições de instalação):


- 95 W para MH 250 W


- 115 W para MH 250/400 W


- 145 W para 250/400 W


- 200 W para MH 400 W


  • Muito resistente, reduz a frequência de substituição das lâmpadas.

  • O número de ciclos de comutação não afeta a vida útil da lâmpada (é comparável, por exemplo, a lâmpadas economizadoras de energia).

  • Não emite radiação UV, não descolora objetos e não atrai insetos.

Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética E.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material