Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lâmpada industrial LED estreito
Adequado para substituição de elementos de iluminação de halogéneo metálico convencionais em fábricas, escritórios e armazéns.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Características
- Suporte: Alumínio
- Difusor: Fabricado com vidro temperado
- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Temperatura de funcionamento: -40 °C a +55 °C
- LED: Lumileds 3030 2D
- Controlador: Inventronics EUG (200 W) e Tridonic LCI (repouso)
- CRI - Índice de reprodução de cores: >80
- Ângulo de radiação: 115°
- Branco frio: 5000K
- Proteção contra intrusão: IP65
- Grau de resistência a choques: IK07
- Fator de potência: PF > 0,98
- Elipse MacAdam SDCM = 3
- Utilização interior
- Ciclos de comutação: >100,000
- 5-year warranty, valid from the date of purchase (see document "LED warranty terms and conditions")
Vantagens
Substituição das lâmpadas de halogéneo metálico (consoante as condições de instalação):
- 95 W para MH 250 W
- 115 W para MH 250/400 W
- 145 W para 250/400 W
- 200 W para MH 400 W
- Muito resistente, reduz a frequência de substituição das lâmpadas.
- O número de ciclos de comutação não afeta a vida útil da lâmpada (é comparável, por exemplo, a lâmpadas economizadoras de energia).
- Não emite radiação UV, não descolora objetos e não atrai insetos.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!