Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lâmina de serra bimetal HSS
Nenhuma outra lâmina de serra oferece um maior desempenho de corte e uma melhor flexibilidade.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aços especializados: Aço rápido de alta liga na extremidade dentada, aço para ferramentas resistente no topo.
As extremidades dentadas de material totalmente endurecido são a melhor opção para um desempenho de corte e vida útil inigualáveis.
Trabalhe mais rapidamente, durante mais tempo e de forma mais económica com apenas uma lâmina de serra.
Estriado normal
- Maior rentabilidade
- Maior segurança
- Elevado desempenho de corte
- Vida útil prolongada
Estriado progressivo
- Os diferentes padrões dos dentes proporcionam vantagens nítidas.
Utilização universal
Padrão de dente elevado na área de corte inicial para cortes iniciais fáceis. A vibração de materiais finos é substancialmente reduzida.
Padrão de dente baixo na restante área de corte para proporcionar um elevado desempenho de corte.
- Aço para ferramentas (liga alta e baixa)
- Aço estrutural (liga alta e baixa)
- Aço rápido
- Aço inox
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!