Folha de serra para serra sabre, construção, três estrelas Para tijolo/betão arejado
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Folha de serra para serra sabre, construção, três estrelas Para tijolo/betão arejado
Para cortar materiais de construção leves, como tijolos, betão arejado e materiais de cimento
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
- Passo de dente muito grosso para resultados de corte rápidos
- Corpo largo e espessura de parede espessa para alta estabilidade
- Limitação da profundidade de corte para menos rasgões e um trabalho seguro (efeito antirrecuo).
Aviso
A resistência à compressão é a carga de rutura em N/mm², com base na superfície total do rolamento (área de pressão incluindo a secção transversal da perfuração). Os tijolos são classificados em classes de resistência de acordo com a norma DIN 105, com base na capacidade de carga até que a quebra seja registada durante o teste.
As classes de resistência para tijolos estão definidas na norma DIN 105. A classificação é dividida em níveis de 2 a 28. Os tijolos e clínqueres de alta resistência também podem ter resistências consideravelmente mais elevadas. Os tijolos de Poroton com isolamento térmico atingem classes de resistência de 6–12. A classe de resistência do tijolo por si só não fornece informações sobre a capacidade de carga da alvenaria, mas produz um valor para a resistência à compressão da alvenaria juntamente com a argamassa usada.
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Estática de alvenaria
- Resistência à compressão:
A resistência à compressão é a carga de rutura em N/mm², com base na superfície total do rolamento (área de pressão incluindo a secção transversal da perfuração). Os tijolos são classificados em classes de resistência de acordo com a norma DIN 105, com base na capacidade de carga até que a quebra seja registada durante o teste.
- Classes de resistência:
As classes de resistência para tijolos estão definidas na norma DIN 105. A classificação é dividida em níveis de 2 a 28. Os tijolos e clínqueres de alta resistência também podem ter resistências consideravelmente mais elevadas. Os tijolos de Poroton com isolamento térmico atingem classes de resistência de 6–12. A classe de resistência do tijolo por si só não fornece informações sobre a capacidade de carga da alvenaria, mas produz um valor para a resistência à compressão da alvenaria juntamente com a argamassa usada.
Instruções
Código de cor
- Castanho: Adequada para madeira
- Azul: Adequada para metal
- Cinzento: Adequada para construção/aplicação universal
- Verde: Adequada para aço inox
- Vermelho: Adequado para inserções especiais
Sistema de estrelas
- Quatro estrelas: Lâmina de serra de alto desempenho com uma vida útil extremamente longa em aplicações extremas
- Três estrelas: Lâmina de serra de alto desempenho para aplicações extremamente exigentes, desempenho de corte elevado e longa vida útil.
- Duas estrelas: Folha de serra excelente para aplicações exigentes.
- Uma estrela: Folha de serra standard para aplicações convencionais.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!