Fonte de alimentação de 8,4 V/2 A Com ligação DC
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
Informações técnicas:
- Tensão nominal: 100~240 V/AC
- Tensão de saída: 8,4 V/2 A
- Dimensões: 5,5 x 2,5 x 10 mm com 2 pinos
- Cabo: 18 AWG x 2 cm x 2 m
- Peso líquido: 103 g
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!