Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Frenador de alta resistência
Frenador de alta resistência - 1
Frenador de alta resistência - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Frenador de alta resistência

Composto de vedação e frenador amovível e robusto – sistema doseador com uma só mão

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Especialmente adequado para ligações de parafusos expostos a esforços elevados


  • 100% vedante - não são necessárias fixações adicionais

  • Protege contra a corrosão causada pela fricção e contra a ferrugem


Só pode ser removido após um aquecimento até 300 °C!


Removido em condições normais apenas através de ferramentas especiais e/ou sob certas temperaturas



Excelente resistência química e ao calor


Produtos universais com uma vasta área de aplicações



Evita a remoção, por exemplo, devido a vibrações e impactos


Não existem problemas indesejados de reserva, tais como bloqueios de parafusos mecânicos



Altamente resistente


Resistente a um vasto número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis



Sem silicone



Sistema DOS:


  • Operação prática com uma só mão graças ao bloqueio inteligente

Tem sempre uma mão livre.


  • Sistema doseador de ajuste contínuo

É possível ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos a um nível mínimo.


  • Sem resíduos de material no bocal doseador

Custos otimizados graças ao esvaziamento praticamente sem resíduos de produto

Aviso

Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, polistireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polissulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas. Recomendamos que realize sempre os seus próprios testes.

Testado pela NSF de acordo com a norma ANSI 61

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.