Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Composto de vedação e frenador amovível e robusto – sistema doseador com uma só mão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Especialmente adequado para ligações de parafusos expostos a esforços elevados
Só pode ser removido após um aquecimento até 300 °C!
Removido em condições normais apenas através de ferramentas especiais e/ou sob certas temperaturas
Excelente resistência química e ao calor
Produtos universais com uma vasta área de aplicações
Evita a remoção, por exemplo, devido a vibrações e impactos
Não existem problemas indesejados de reserva, tais como bloqueios de parafusos mecânicos
Altamente resistente
Resistente a um vasto número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis
Sem silicone
Sistema DOS:
Tem sempre uma mão livre.
É possível ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos a um nível mínimo.
Custos otimizados graças ao esvaziamento praticamente sem resíduos de produto
Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, polistireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polissulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas. Recomendamos que realize sempre os seus próprios testes.
Testado pela NSF de acordo com a norma ANSI 61
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Para fixar, apertar e vedar parafusos, pernos roscados, porcas, roscas postiças e bucha roscadas que, normalmente, não necessitam de ser retirados.
Indústria automóvel e de viaturas comerciais, fabrico metalúrgico e de ferramentas, construção naval, construção de máquinas e motores, construções elétricas e eletrónicas.
O material é aplicado de modo uniforme e sob a forma líquida diretamente na superfície limpa de óleos, massas lubrificantes e pó. Para efeitos de limpeza e desengorduramento, recomendamos o produto de limpeza de travões. Quanto mais limpa estiver a superfície, mais segura será a ligação. Estas colas endurecem de forma anaeróbica, o que significa que só endurecem quando não estão em contacto com o oxigénio atmosférico. Por este motivo, os recipientes só estão cheios até, aproximadamente, 3/4. De igual modo, a velocidade de endurecimento é também influenciada pelo efeito catalítico do metal e pela largura da folga. Quanto mais "passivo" for o material e mais espessa for a folga, mais lentamente ocorre o endurecimento do material.
Materiais passivos: níquel, zinco, estanho, metais preciosos, alumínio com teor mínimo de cobre e/ou manganês, aço de alta liga, revestimentos óxidos ou cromados, plástico, vidro e cerâmica.
Materiais ativos: Aço, latão, bronze, cobre, alumínio (teor de cobre superior a 1%).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!