Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Frenador de média resistência
Frenador de média resistência - 1
Frenador de média resistência - 2
Frenador de média resistência - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Frenador de média resistência

Frenador amovível para selagem e vedação – sistema doseador para aplicação só com uma mão

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Frenador amovível para selagem e vedação – sistema doseador para aplicação só com uma mão

Produz uma ligação de média resistência


Pode ser removido com ferramentas normais



Também pode ser aplicado em superfícies de aço inox e passivadas


Não é necessário "acelerador" ou "ativador"



Excelente resistência química e térmica


Produtos universais com uma ampla variedade de aplicações



Evita que os parafusos se soltem devido a, p. ex., vibrações ou forças de impacto


Sem problemas de fixação indesejada, como, por exemplo, nas fixações mecânicas dos parafusos



Grande resistência


Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis



Sem silicone



Sistema DOS:


  • Aplicação prática só com uma mão graças ao sistema doseador regulável

Uma mão permanece sempre livre.


  • Sistema doseador regulável

É possível ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos.


  • Sem acumulação de resíduos no bocal

Otimização de custos graças ao esvaziamento, praticamente sem resíduos

Prova de desempenho

Certificado NSF de acordo com a norma ANSI 61, DVGW (associação alemã do gás e da água) (DIN EN 751-1)

Aviso

Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas. Recomendamos que efetue sempre os seus próprios testes.

Área de aplicação

Certificado NSF de acordo com a norma ANSI 61, DVGW (associação alemã do gás e da água) (DIN EN 751-1)

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.