Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Frenador de rolamentos com alta resistência ao calor
Frenador de rolamentos com alta resistência ao calor - 1
Frenador de rolamentos com alta resistência ao calor - 2
Frenador de rolamentos com alta resistência ao calor - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Frenador de rolamentos com alta resistência ao calor

Para fixar buchas e rolamentos expostos a altas temperaturas.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Colagem de alta resistência


Só pode ser removido após um aquecimento até 300 °C



Elevado intervalo de temperaturas até 200 °C


Com 100 °C ainda existe uma resistência máxima de 85 %



Capacidade máxima de enchimento da junta de 0,2 mm


Preenche por completo grandes falhas na superfície



Evita a corrosão por fricção


Os rolamentos não gripam



Endurecimento rápido



Alta resistência


Resistente à maioria de soluções alcalinas, gases, solventes, óleos e combustíveis (consulte a lista de resistências)



Sem silicone, sem solventes e sem óleo



Sistema DOS:


  • Operação prática com uma só mão graças ao prático sistema doseador, pelo que uma mão permanece sempre livre.

  • O sistema doseador regulável permite ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos.

  • Otimização de custos através de um esvaziamento quase completo. Nenhum material residual permanece no bocal doseador.
Aviso

Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (vidro acrílico), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas. Recomendamos que efetue sempre os seus próprios testes.

Em conformidade com a fórmula recomendada pela Agência Alemã de Proteção do Ambiente para utilização em aplicações que entrem em contacto com água potável de 11 de fevereiro de 2016. Se estiver a ser utilizado como vedante para roscas que entra em contacto com água, respeite as recomendações relevantes da associação da indústria de colas e vedantes.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!