Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Frenador para rolamentos, alta resistência

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Frenador para rolamentos, alta resistência

Para uma fixação de peças de união cilíndricas, sujeitas a cargas elevadas
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
Endurecimento seguro a baixas temperaturas na ordem dos 0 °C.


É um auxiliar de confiança, mesmo no inverno.



Capacidade máxima de enchimento da fenda de 0,15 mm


Até desvios muito grandes podem ser corrigidos sem despesas significativas.



Evita a corrosão por fricção


Os rolamentos não gripam.



Resistente a um grande número de bases, gases, solventes, óleos e combustíveis



Sistema DOS:


  • Aplicação prática só com uma mão graças ao sistema doseador regulável.

Tem sempre uma mão livre.


  • O sistema doseador regulável permite ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos.

  • Sem acumulação de resíduos no bocal

Otimização de custos graças ao esvaziamento, praticamente sem resíduos

Aviso

Atenção:


Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas. Recomendamos que efetue sempre os seus próprios testes.

Com registo NSF, classe P1, reg. n.º 151997

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.