Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Frenador de média resistência para tubagens
Para vedar todos os acoplamentos e acessórios de fixação de tubos metálicos com roscas cónicas/cilíndricas em conformidade com a norma DIN 2999
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Vedação imediata
As ligações firmemente apertadas podem suportar imediatamente cargas até cerca de 5 bar após a cura final até à pressão de rebentamento dos tubos
Elevada resistência aos meios
Comportamento neutro face à maioria dos líquidos e gases industriais
O vedante não escorre
Montagem rápida e segura
Fácil de remover
Sem solventes nem silicone
Sistema DOS:
- Aplicação prática com uma só mão graças ao sistema doseador regulável
Mantém sempre uma mão livre.
- Sistema doseador regulável
É possível ajustar a dosagem de acordo com a aplicação e manter o consumo e os custos baixos.
- Sem acumulação de resíduos no bocal
Otimização de custos graças ao esvaziamento, praticamente sem resíduos
- Não adequado para ligações roscadas que contenham cobre (latão, bronze, latão vermelho) e que entrem em contacto com água > 40 °C. Não permitido para ligações de gás em edifícios na Alemanha. Em conformidade com a norma TRGI 86/96.
- A rosca deve ser cortada em conformidade com a norma. Durante e após o endurecimento do produto, as ligações não podem ser rodadas umas contra as outras, ou seja, não são permitidos reajustes.
- Os seguintes plásticos podem sofrer danos em caso de exposição prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polissulfona, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada e superfícies pintadas. Recomendamos que efetue sempre os seus próprios testes
- A resistência inicial, a resistência final e a resistência funcional dependem do material
- Não permitido para ligações de gás em edifícios na Alemanha, em conformidade com a norma TRGI ’86/96.
Qualidade certificada
- Aprovação DVGW (Reg. n.º NG-5146BM0336+0037), testado em conformidade com a norma DIN EN 751-1
- Testado pela NSF em conformidade com a norma NSF/ANSI 61
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Ideal para utilização na indústria automóvel e de viaturas comerciais, construção metalúrgica e fabrico de ferramentas, construção naval, construção de máquinas e motores, construções elétricas e eletrónicas, etc. Veda tubos metálicos de acordo com a norma ISO 7.1 (roscas cónicas/cilíndricas) até R 3".
Para vedação de acessórios de fixação ou válvulas e ligações roscadas em tubos de água metálicos (bem como para distribuição de água em circuitos de refrigeração ou aquecimento, sistemas de pulverização, etc.).
Também pode ser utilizado para vedar tubos de gasolina, tubos de gasóleo ou tubagens de ar comprimido. O produto também é adequado para vedar redutores de pressão ou separadores de óleo no fornecimento de ar comprimido ou para vedar tubagens de oxigénio < 10 bar (por exemplo, em cuidados hospitalares).
A superfície não deve ter óleo, massa lubrificante e outros contaminantes. Os melhores resultados de aderência são obtidos se, usar primeiro o produto de limpeza para metal 7063 (art.º n.º 0890107063). Respeite o tempo de secagem!
Para obter uma ligação completamente vedada e resistente à pressão até à pressão de rebentamento nas ligações de tubos roscados, é essencial que as roscas sejam cortadas de acordo com as normas, totalmente revestidas com cola, bem apertadas (≥5 Nm) e que já não possam ser rodadas! Para furos cegos, aplique algumas gotas no interior ao longo da rosca até à base do furo. Para furos trespassantes, aplique algumas gotas no parafuso em que a porca assenta. A cola em excesso pressionada para fora da folga entre as duas peças não endurece e pode ser removida com um pano seco ou embebido em acetona (art.º n.º 0893460).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!