Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fresa de arredondar para madeira Com rolamento de esferas
Para arredondar e perfilar com anel espaçador em madeira macia, madeira dura e materiais de chapa
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevada estabilidade e concentricidade, contornos precisos e uma longa vida útil
Em aço de alta qualidade e metal duro resistente ao desgaste
Trabalho seguro e impecável
Devido à brasagem de alta resistência das arestas de corte em metal duro
Armazenamento seguro das fresas
Devido à embalagem reutilizável fornecida
Versão
- Diâmetro de 4–8 mm: TC sólido
- Diâmetro de 10–20 mm: Com pontas TC
Rolamento de esferas
Diâmetro: 12,7 mm e 9,53 mm
Adequada para tupias manuais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!