Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fresa de lamelas HVF 800
Máquina potente e robusta de 800 W com sistema de extração de pó integrado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Placa frontal oscilante com escala
Para ligações de meia esquadria com regulação progressiva de 0–90°, com batente oscilante de 22,5°, 45° e 67,5°, ajustável em altura
Ergonomia
O punho prático garante uma ótima transmissão de força e manuseamento
Trabalho de precisão
Guia de duas colunas com marcação central e exterior facilmente visível na placa base e frontal
Segurança no trabalho
A placa de plástico de encaixe protege as mãos da fresa
Limpeza
Sistema de extração de pó integrado para um trabalho limpo
Conforto
Interruptor de ligar/desligar de fácil acesso com opção de bloqueio para funcionamento contínuo
Substituição rápida da ferramenta
Bloqueio do veio
Ajuste preciso
Profundidade de corte predefinida para lamelas de madeira
Pode ser utilizado com um disco fresador
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para ligações robustas e precisas em madeira dura e macia, aglomerado e plástico com lamelas de madeira
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!