Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fresa de lamelas HVF 800
Máquina potente e robusta de 800 W com sistema de extração de pó integrado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Placa frontal oscilante com escala
Para ligações de meia esquadria com regulação progressiva de 0–90°, com batente oscilante de 22,5°, 45° e 67,5°, ajustável em altura
Ergonomia
O punho prático garante uma ótima transmissão de força e manuseamento
Trabalho de precisão
Guia de duas colunas com marcação central e exterior facilmente visível na placa base e frontal
Segurança no trabalho
A placa de plástico de encaixe protege as mãos da fresa
Limpeza
Sistema de extração de pó integrado para um trabalho limpo
Conforto
Interruptor de ligar/desligar de fácil acesso com opção de bloqueio para funcionamento contínuo
Substituição rápida da ferramenta
Bloqueio do veio
Ajuste preciso
Profundidade de corte predefinida para lamelas de madeira
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para ligações robustas e precisas em madeira dura e macia, aglomerado e plástico com lamelas de madeira
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!