Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fresa para ranhuras para madeira Com broca de corte
Para ranhuras, formatação e união de juntas em madeira macia, madeira dura e materiais de folhas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevada estabilidade e concentricidade, contornos precisos e uma longa vida útil
Em aço de alta qualidade e metal duro resistente ao desgaste
Trabalho seguro e impecável
Devido à brasagem de alta resistência das arestas de corte em metal duro
Armazenamento seguro das fresas
Devido à embalagem reutilizável fornecida
Versão:
- Diâmetro de 4–8 mm: TC sólido
- Diâmetro de 10–20 mm: Com pontas TC
Adequada para tupias manuais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!