As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fresa para ponto de solda em metal duro (MD) com três extremidades de corte
Para perfurar/fresar pontos de solda em carroçarias de automóveis com chapas de aço de alta resistência em todos os tipos de automóveis, nos pilares A, pilares B, soleiras das portas, etc.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente centragem da broca no ponto de solda
Geometria de ponta larga, mas robusta
Vida útil extremamente longa
Inovador revestimento Magma na ponta de broca
- Pode ser utilizada com os berbequins Spitznagel, com o berbequim Wieländer & Schill Vario e com todos os berbequins de três mordentes.
- O metal duro (MD) é extremamente duro, o que o torna muito frágil e propenso a partir-se se não for manuseado corretamente.
- Posicione a broca com precisão e num ângulo reto. Coloque a broca no centro e, em seguida, comece a perfurar, certificando-se de que aplica a pressão de contacto uniformemente.
- Recomendamos que a perfuração seja efetuada a uma velocidade constante, com um máximo de 1800 rpm.
- Deve evitar-se: cortes interrompidos, forçar a broca, sacudir a broca para o lado e deixar cair a broca.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!