Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fresadora de abrir roços MSF 40
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 1
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 2
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 3
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 4
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 5
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 6
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fresadora de abrir roços MSF 40

Máquina de abrir roços extremamente potente com motor de 1900 W que inclui dois discos de corte diamantados de 125 mm

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Progressão rápida e potente do trabalho


A fresadora extremamente potente de 1900 W com rolos deslizantes proporciona uma progressão rápida e potente do trabalho.



Ajuste de profundidade sem ferramentas


A alavanca com grampo permite um ajuste fácil da profundidade sem ferramentas e poupar tempo.



Muito resistente e antiestática


A cobertura em alumínio fundido assegura um elevado grau de robustez, bem como propriedades antiestáticas.



Extremamente ergonómica e fácil de manusear


Os punhos na coluna e em arco garantem uma boa ergonomia e um excelente manuseamento para trabalhos na horizontal e na vertical. O interrutor pode ser bloqueado para proporcionar suporte, tornando o trabalho mais confortável.



Trabalho preciso


Os rolos adicionais suportam um efeito de inclinação lateral e facilitam uma orientação precisa da máquina



Proteção contra arranque


A proteção contra arranque impede um arranque não intencional após uma interrupção da alimentação

Aviso

Os pós nocivos (por exemplo, pó de quartzo) devem ser extraídos por um aspirador com aprovação de classe M. O aspirador de sólidos e líquidos industrial ISS 40-M automático, Art-Nr. 07011430, é adequado para pós deste tipo.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.