Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fresadora de abrir roços MSF 40
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 1
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 2
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 3
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 4
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 5
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 6
Fresadora de abrir roços MSF 40 - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fresadora de abrir roços MSF 40

Fresadora de abrir roços extremamente potente com motor de 1900 W. Inclui dois discos de corte diamantados de 125 mm.
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
Avanço rápido e potente do trabalho


O motor de 1900 W extremamente potente com embraiagem de atrito permite um avanço rápido e potente do trabalho.



Ajuste de profundidade sem ferramentas


A alavanca de fixação permite um ajuste fácil da profundidade sem ferramenta e permite poupar tempo.



Muito resistente e antiestática


A cobertura em alumínio fundido assegura um elevado grau de robustez, bem como propriedades antiestáticas.



Extremamente ergonómica e fácil de manusear


Os punhos em arco garantem uma boa ergonomia e um excelente manuseamento para trabalhos na horizontal e na vertical. O interruptor pode ser bloqueado para proporcionar suporte, tornando o trabalho mais confortável.



Trabalho preciso


Os rolos adicionais suportam os momentos basculantes laterais e facilitam a orientação precisa da máquina.

Aviso

As poeiras nocivas (por exemplo, poeira de quartzo) devem ser aspiradas com um aspirador com aprovação para classe de pó M. O aspirador de sólidos e líquidos industrial ISS 45-M automático, referência n.º 07011461, é adequado para poeira deste tipo.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.